Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXCD by Promodoro , Men´s T-Shirt , White , 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000298236
Hersteller:
     EXCD by Promodoro
Herst.-Nr.:
     3077- 14273
EAN/GTIN:
     4251164291797
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt weiß
Mischware | Single Jersey | Seitennähte | Schlaufen in der Seitennaht innen | Elasthananteil im schmalen Ripp-Bündchen | Langstapelige Baumwolle und Polyester mit der VORTEX® Spinning Technology | Extrem glatte Oberfläche | Pillingresistent | Verstärkte Schulter- und Doppelnähte | Necktape | Minimale Einlaufwerte | Bügelleicht | Standard ISO 15797 (Industrielles Wasch- und Finishverfahren)
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Materialzusammensetzung:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Gramatur:
180 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts 4xl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.