Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premier Workwear , Childrens´ Waterproof Apron , Black (ca. Pantone Black C) , 48 x 63 cm (7-10 Jahre)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premier Workwear , Childrens´ Waterproof Apron , Black (ca. Pantone Black C) , 48 x 63 cm (7-10 Jahre)
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000296326
Hersteller:
     Premier Workwear
Herst.-Nr.:
     PR145- 70766
EAN/GTIN:
     5056578001401
Suchbegriffe:
Bastelschürze
Kinderschürze
Malschürze
Werkschürze
Wasserfestes Material | Sicherheitsentriegelungsmechanismus | Bändchen in 50 cm Länge aus identischem Material
Weitere Informationen:
Größe:
48 x 63 cm (7-10 Jahre)
Materialzusammensetzung:
100% Polyester, Beschichtung: 100% Polyurethan
Gramatur:
110 g/m²
Weitere Suchbegriffe: bastelschürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.