|  |
 |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000291037 Herst.-Nr.: CV3945- 16653 EAN/GTIN: 00884913470415 |
|
|
|  |  |
 | Gekämmte Ringspun-Airlume-Baumwolle | Mit Seitennaht | Für den Einzelhandel geeignet | Unisex-Größe | 1x1 gerippte Ärmelabschlüsse und Bund | Überschnittene Schultern | TearAway Label | Vorgeschrumpft Weitere Informationen:  |  | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 52% Baumwolle / 48% Polyester (DTG Farben: 70% Baumwolle / 30% Polyester) | Gramatur: | 220 g/m² |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 95JCC | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 18,94* | € 21,82* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 20,99* | € 24,06* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 95JCC |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 95JCC |  | Versand: Lager 95JCC |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|