| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000289673 Herst.-Nr.: JH016- 39203 EAN/GTIN: 5055950493353 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ringgesponnene Baumwolle | Bequeme Passform | Kurzer Schnitt mit verlängertem Schulterärmel | Kängurutasche | Ungesäumt mit Deckstich | Gebürstetes Innenvlies | Doppellagige Kapuze | Flache Zugkordeln | Zwillingsnadelstich-Detail | 100% Baumwollobermaterial | Abreißetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Heather Grey: 75% Baumwolle / 25% Polyester) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |