| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000279749 Herst.-Nr.: 1781- 106621 EAN/GTIN: 4251164275490 |
| |
|
| | |
| Doppelte Kapuze | Kängurutaschen | Breite Elasthan-Bündchen an Ärmeln und Saum | Flatlock-Nähte | Neutrales Grössenetikett | Molton-Brushed Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 70% Baumwolle / 30% Polyester (Heather Navy: 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Heather Grey: 62% Baumwolle / 33% Polyester / 5% Viskose) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-Sweatshirt, Sweatshirt (Herren), Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, kapuzenpullover damen xxl, kapuzen sweatshirt, kapuzenpullover damen |
| | |
| |