| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000267755 Herst.-Nr.: 902- 50002 EAN/GTIN: 4251478217032 |
| |
|
| | |
| Besonders robustes, weiches Mischgewebe | Sehr glatte Oberflächenstruktur mit angerauter Innenseite | Modischer Schnitt ( Regular Fit ) | Nähte an Schultern, Armausschnitten und Abschlussbündchen sind mit Flatlock-Ziernaht hervorgehoben | Verstärktes, farblich passendes Nackenband | Saum- und Ärmelabschluss aus elastischen 2x2 Ripp-Strick-Bündchen | Einlaufvorbehandelt und Anti-Pilling | Waschbar bis 60 °C und für Industriewäsche geeignet | BSCI zertifizierte Produktion Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Grey Melange: 90% Baumwolle / 10% Viskose) | Gramatur: | 320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirts & -jacken |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 18,38* | € 25,54* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,36* | € 25,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|