Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HRM , Women´s Luxury Polo , Royal Blue , 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000267166
Hersteller:
     HRM
Herst.-Nr.:
     601- 34473
EAN/GTIN:
     4251478212440
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Ringgesponnenes, besonders feinmaschiges Piqué | Modischer, körperbetonter Schnitt (leicht tailliert) | Innovative Kragenlösung | Nackenband und Seitenschlitze mit Twill-Band verstärkt | Kragen und Ärmelabschluss aus 1x1 Ripp-Strick | 3-Knopfleiste mit HRM-Detail (Ton-in-Ton) | Ersatzknopf | Ohne Label | Gewebtes Fair4All Flaglabel in der linken Seitennaht | Einlaufvorbehandelt und Antipilling | Bis 60 °C waschbar | BSCI zertifizierte Produktion
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle
Gramatur:
180 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.