| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000266916 Herst.-Nr.: 403- 34249 EAN/GTIN: 4251478209198 |
| |
|
| | |
| Ringgesponnenes, robustes Doppel-Piqué | Modischer, körperbetonter Schnitt (leicht tailliert) | Verstärktes Nackenband und Seitenschlitze | Kragen und Ärmelabschluss aus 1x1 Ripp-Strick | 3-Knopfleiste mit HRM-Detail (Ton-in-Ton) | Ersatzknopf | Ohne Label | Gewebtes Fair4All Flaglabel in der linken Seitennaht | Einlaufvorbehandelt und Antipilling | Waschbar bis 60 °C und für Industriewäsche geeignet | BSCI zertifizierte Produktion Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 13,11* | € 18,57* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,16* | € 18,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|