Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HRM , Women´s Heavy Polo , Black , L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000266680
Hersteller:
     HRM
Herst.-Nr.:
     401- 34053
EAN/GTIN:
     4251478207033
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Ringgesponnenes, robustes Doppel-Piqué | Modischer, körperbetonter Schnitt (leicht tailliert) | Verstärktes Nackenband und Seitenschlitze | Kragen und Ärmelabschluss aus 1x1 Ripp-Strick | 3-Knopfleiste (Ton-in-Ton) | Ersatzknopf | Ohne Label | Gewebtes Fair4All Flaglabel in der linken Seitennaht | Einlaufvorbehandelt und Antipilling | Waschbar bis 60 °C und für Industriewäsche geeignet | BSCI zertifizierte Produktion
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle
Gramatur:
220 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.