| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000263250 Herst.-Nr.: 02998- 49134 EAN/GTIN: 3660731324676 |
| |
|
| | |
| Fleece-Material mit geringer Schrumpfung (280); 80% Ringspun-Baumwolle / 20% Polyester; angerautes Futter; Außen: 100% Baumwolle | 2-farbig | Raglanärmel | Kängurutasche an der Vorderseite | Ripp an Bündchen und Saum | Gefütterte Kapuze, mit Kordel verstellbar | Nackenband | Kein Label | Geschnitten und genäht Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | Außen: 100% Baumwolle, Innen: 80% Baumwolle / 20% Polyester (Grey/Navy, Grey/Burgundy: 75% Baumwolle / 20% Polyester / 5% Viskose), (Charcoal Melange/Black: 60% Baumwolle / 40% Polyester) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |