Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Just Cool , Women´s Cool Contrast Zoodie , Black , Black Slate Melange ,S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000256021
Hersteller:
     Just Cool
Herst.-Nr.:
     JC058- 37162
EAN/GTIN:
     5055950482531
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz damen
kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz
Slim Fit und | Mischgewebe von AWDis mit Elasthan für hohen Tragekomfort und hervorragende Passform | Feuchtigkeitsableitendes, schnell trocknendes Material | Durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite | Ärmel in melierter Kontrastfarbe | Kangorootasche | Hinten verlängerter Saum | Kapuze mit verstellbaren Knebeln | Daumenöffnungen | Raglanärmel | Abreißetikett
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
89% Polyester / 11% Elasthan (Melange: 92% Polyester / 8% Elasthan)
Gramatur:
240 g/m² (Sleeves: 210 g/m²)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.