Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Just Cool , Men´s Cool Contrast Zoodie , Navy , Navy Melange ,S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000256015
Hersteller:
     Just Cool
Herst.-Nr.:
     JC057- 37151
EAN/GTIN:
     5055950482487
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacken herren
kapuzenjacke
kapuzenjacke dunkelblau
Slim Fit und | Mischgewebe von AWDis mit Elasthan für hohen Tragekomfort und hervorragende Passform | Feuchtigkeitsableitendes, schnell trocknendes Material | Durchgehender Reißverschluss an der Vorderseite | Ärmel in melierter Kontrastfarbe | Kangorootasche | Hinten verlängerter Saum | Kapuze mit verstellbaren Knebeln | Daumenöffnungen | Raglanärmel | Abreißetikett
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
89% Polyester / 11% Elasthan (Melange: 92% Polyester / 8% Elasthan)
Gramatur:
240 g/m² (Sleeves: 210 g/m²)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.