Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Independent , Men´s Heavyweight Hooded Pullover , Alpine Green , XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000252290
Hersteller:
     Independent
Herst.-Nr.:
     IND4000C- 105368
EAN/GTIN:
     00846798134233
Suchbegriffe:
Herren-Pullover
Herrenpullover
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Oberfaden aus 100% Baumwolle mit 32 Einzelfäden für hervorragende Bedruckbarkeit und Weichheit | Hinweis: Die Farbvariante Heather besteht nicht aus 100% Baumwolle | Kapuze mit Fleecefutter | Alle Nähte in Spaltstich-Doppelnaht-Ausführung | Twill-Nackenband | 1x1 Ripp-Strick an Ärmelbündchen und Taillenbund | Nickel-Ösen
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Materialzusammensetzung:
70% Baumwolle / 30% Polyester (Heather Farben: 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Camo Farben: 75% Baumwolle / 25% Polyester)
Gramatur:
330 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.