| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000252003 Herst.-Nr.: AFX90UNC- 68291 EAN/GTIN: 00846798187161 |
| |
|
| | |
| Sweat aus vorgewaschener Baumwolle und Polyester | Unifarbene Modelle 80% Baumwolle / 20% Polyester mit 100% 40-fädiger Baumwolle für hervorragende Druckeigenschaften und Weichheit | Hinweis: Die Farbvariante Heather besteht nicht aus 100% Baumwolle | Ungefütterte Kapuze | Alle Nähte in Spaltstich-Doppelnaht-Ausführung | Twill-Nackenband | 1x1 Ripp-Strick an Ärmelbündchen, Taillenbund und Taschenöffnung | Nickel-Ösen | Runder, weißer Kordelzug mit Kunststoffenden | Schmale Unisex-Passform Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Charcoal Heather: 55% Baumwolle / 45% Polyester), (Gunmetal Heather: 65% Baumwolle / 35% Polyester) | Gramatur: | 210 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |