Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Result Genuine Recycled , Recycled Compass Padded Softshell , Black , Grey ,XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000248745
Hersteller:
     Result Clothing
Herst.-Nr.:
     R237X- 82866
EAN/GTIN:
     5055192371488
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
softshell-jacke schwarz xs
Stoff am Torso: Außenmaterial: 100 % recyceltes JIAREN®-Polyester, Füllung: 100 % recycelter REPREVE®-Polyester mit 180 g/m², Innenfutter: 100 % Polyester | Stoff an den Ärmeln: 2-lagiges Softshell-Gewebe mit 280 g/m² aus mechanischem Garn, Obermaterial: 60% Polyester / 40% recycelter TOPGREEN®-Polyester, Innenschicht: 70% Polyester-Mikrofleece / 30% recycelter TOPGREEN®-Polyester | Spritzwasserabweisend | Windproof | Atmungsaktiv | Kontrastfarbene Reißverschlüsse an den Taschen | Durchgehender YKK-Reißverschluss vorne mit Kinnschutz | Gepolsterter Stehkragen | Wattierter Torso | Eingefasste, weiche Bündchen | Schwarze Reißverschluss-Anhänger | Anhänger | Hochwertige REPREVE®-Recycling-Wattierung aus umweltfreundlichen Materialien, hergestellt aus recycelten Plastikflaschen und Industrieabfällen | Bedruckbare Ärmel aus umweltfreundlichem TOPGREEN®-Softshell-Polyester | Bereit für Branding | Hergestellt aus 14 Plastikflaschen (1 Liter)
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.