| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000236427 Herst.-Nr.: 4405- 22764 EAN/GTIN: 4251164254143 |
| |
|
| | |
| Workwear-Micro-Piqué-Mischgewebe-Polo mit hochwertig verarbeiteter schmaler Knopfleiste und 4 bruchsicheren Knöpfen Ton in Ton | Ärmelbündchen sowie Seitenschlitze | Separate Brusttasche | Schlaufen in der Seitennaht innen | Langstapelige Baumwolle und Polyester mit der VORTEX® Spinning Technology | Modisch geschnitten | 60° C waschbar und trocknergeeignet | Getestet nach dem Standard ISO 15797 (Industrielles Wasch- und Finishverfahren) | VORTEX® Spinning Technology, pilling- und abriebresistent Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |