Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Just Hoods , Graduate Heavyweight Zoodie , Charcoal (Heather) , 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000226156
Hersteller:
     Just Hoods
Herst.-Nr.:
     JH150- 40890
EAN/GTIN:
     5055950466135
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke 3 xl
kapuzenjacke
Ringgesponnene Baumwolle | Standard-Passform | 3-teilige Kapuze mit Single-Jersey-Innenseite | Schweres Material | Gerippte Ärmelabschlüsse und Saum | YKK-Reißverschluss und Schieber aus Kunststoff mit Kinnschutz | Geteilte Kängurutasche | Flache Zugkordeln | Flachnaht-Detail an Tasche | Gebürstetes Innenvlies | 100% Baumwollobermaterial | Abreißetikett
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialzusammensetzung:
70% Baumwolle / 30% Polyester (Charcoal (Heather): 55% Polyester / 45% Baumwolle), (Heather Grey: 65% Baumwolle / 35% Polyester)
Gramatur:
330 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.