Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Just Hoods , Graduate Heavyweight Zoodie , Charcoal (Heather) , S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000226151
Hersteller:
     Just Hoods
Herst.-Nr.:
     JH150- 40885
EAN/GTIN:
     5055950466166
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke s
kapuzenjacke
Ringgesponnene Baumwolle | Standard-Passform | 3-teilige Kapuze mit Single-Jersey-Innenseite | Schweres Material | Gerippte Ärmelabschlüsse und Saum | YKK-Reißverschluss und Schieber aus Kunststoff mit Kinnschutz | Geteilte Kängurutasche | Flache Zugkordeln | Flachnaht-Detail an Tasche | Gebürstetes Innenvlies | 100% Baumwollobermaterial | Abreißetikett
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
70% Baumwolle / 30% Polyester (Charcoal (Heather): 55% Polyester / 45% Baumwolle), (Heather Grey: 65% Baumwolle / 35% Polyester)
Gramatur:
330 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.