Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTG , SUBLI-Me® Sport Towel , Anthracite Grey , 30 x 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000204558
Hersteller:
     ARTG
Herst.-Nr.:
     AR083- 956
EAN/GTIN:
     8719744009393
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Sport-Handtuch | Sublimationsfähige Bordüre ca. 8 cm hoch | Hergestellt aus 100% Baumwolle | Sublimationsfähige Bordüre aus 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
30 x 140 cm
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle / Bordüre: 100% Polyester
Gramatur:
450 g/m²
Weitere Suchbegriffe: handtuch grau, hand tuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.