Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

YOKO , Hi-Vis London Backpack , Hi-Vis Orange , 42 x 28 x 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000193459
Hersteller:
     Yoko
Herst.-Nr.:
     SH8001- 107705
EAN/GTIN:
     6933883213271
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Ein Hauptfach mit innenliegender Trennung | Innenliegende Tasche für MP3-Player und gummiverstärkter Kopfhörerausgang | Zwei Netz-Seitentaschen | Falttasche vorne für Helm oder Ball | Gewebte Tragegriffe | Verstellbare, gepolsterte Schultergurte | 25 mm breite Reflektions-Streifen an drei Seiten | Wasserfestes 600D-Polyester | Abmessungen: 42 x 28 x 15 cm (HxBxT) | Kapazität: 23 Liter
Weitere Informationen:
Größe:
42 x 28 x 15 cm
Materialzusammensetzung:
100% Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.