Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossen , Vienna Style Supersoft Duschtuch , Chamois , 67 x 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000192533
Hersteller:
     Vossen
Herst.-Nr.:
     116053- 105357
EAN/GTIN:
     9002336886199
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Klassisches Design mit schmaler Stäbchenbordüre | Samtweich und saugstark durch Low Twist Garn | Aufhänger mittig an der kurzen Seite | Bis 60 °C waschbar | Pastell: Apricot, Atlantic, Chamois, Citro, Light Azure, Light Grey, Light Peach, Pepplestone, Plum, Shell, Smoke Blue, Soft Green, Tibet, Viola | Intensiv: Darkbrown, Deepblue, Evergreen, Fiesta, Lagoon, Maroon, Rouge, Ruby, Slate Grey
Weitere Informationen:
Größe:
67 x 140 cm
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle
Gramatur:
615 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.