Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vossen , Vienna Style Supersoft Badetuch , Light Grey , 100 x 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000192508
Hersteller:
     Vossen
Herst.-Nr.:
     116054- 105341
EAN/GTIN:
     9002336242896
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Klassisches Design mit schmaler Stäbchenbordüre | Samtweich und saugstark durch Low Twist Garn | Aufhänger mittig an der kurzen Seite | Bis 60 °C waschbar | Pastell: Apricot, Atlantic, Chamois, Citro, Light Azure, Light Grey, Light Peach, Pepplestone, Plum, Shell, Smoke Blue, Soft Green, Tibet, Viola | Intensiv: Darkbrown, Deepblue, Evergreen, Fiesta, Lagoon, Maroon, Rouge, Ruby, Slate Grey
Weitere Informationen:
Größe:
100 x 150 cm
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle
Gramatur:
615 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.