| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000181829 Herst.-Nr.: 5431- 100841 EAN/GTIN: 5712540029438 |
| |
|
| | |
| Langfaserige Baumwolle | Ringgesponnene, gekämmte Baumwolle | 3-fädiger Stoff für glatte Oberfläche | Doppellagige Kapuze | Elasthan in allen Rippen für bessere Stabilität | Doppelt genäht | Doppelt gefärbt | Innen gebürstet | Unbedruckt waschbar bis 60 °C Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 70% Baumwolle / 30% Polyester | Gramatur: | 310-320 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damen-T-Shirts, Damenshirt, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, damen-t-shirt dunkelgrau, damen shirt, kapuzenpullover xl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 27,93* | € 37,67* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,08* | € 37,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|