Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF Men , Men´s Feel Good Stretch T , Green , XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000167414
Hersteller:
     SF Men
Herst.-Nr.:
     SF121- 96638
EAN/GTIN:
     5056160757532
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts xl
Moderne, lange Passform mit Seitennähten | Gerippter Rundhalsausschnitt mit Nackenband | Enzymgewaschen für einzigartig weiches Tragegefühl | Doppelnähte an Ärmeln und Saum | Heraustrennbares Label für einfaches Umlabeln
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialzusammensetzung:
96% Baumwolle / 4% Elasthan (Heather Grey: 81% Baumwolle / 15% Viskose / 4% Elasthan), (Heather Blue, Heather Navy: 65% Polyester / 30% Baumwolle / 5% Elasthan), (Heather Charcoal: 60% Baumwolle / 36% Polyester / 4% Elasthan)
Gramatur:
165 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.