| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000153054 Herst.-Nr.: TRA670- 78468 EAN/GTIN: 5051513338017 |
| |
|
| | |
| Softshell-Außenseite mit Stretch-Anteil und wärmender Rückenpartie | Wasserdichte und atmungsaktive Isotex-5.000-Membran im Saum | Kapuze mit Polyester-Futter | Windabweisend | Nähte getaped | Verstaubare Kapuze | Reflektierende Paspeln an den Taschen | Zwei tief angesetzte, wasserabweisende Reißverschluss-Taschen, eine Brusttasche | Verstellbare Ärmelabschlüsse | Verstellbarer Gummizug im Saum | Verdeckter Reißverschluss im Futter als Zugang zum Besticken Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 96% Polyester / 4% Elasthan | Gramatur: | 260 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |