| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000152861 Herst.-Nr.: TRA650- 117186 EAN/GTIN: 5051513724063 |
| |
|
| | |
| Gewebtes, wasserdichtes und atmungsaktives Softshell XPT 3-Lagen-Membrangewebe | Reißverschlussabdeckung innen | Zwei tief angesetzte Reißverschluss-Taschen und eine Brusttasche | Strukturierte Ripstop-Schulterpartien | Verstellbarer, elastischer Saumschnürzug, Polyester-Netzinnenfutter | Windabweisendes Membranmaterial | Langlebige, wasserabweisende ATL-Beschichtung | Verstellbare Bündchen mit Kautschuk-Laschen | Sicherheits-Innentasche mit Reißverschluss, Handy-Innentasche | Einfaltbare, gefütterte Rundum-Kapuze mit Verstellmöglichkeit Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 96% Polyester / 4% Elasthan | Gramatur: | 300 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |