| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000150143 Herst.-Nr.: TRW418- 76712 EAN/GTIN: 5051513547037 |
| |
|
| | |
| Wasserdichtes Hydrafort 5000-Polyestergewebe (5.000 mm Wassersäule) | Verzierte Windschutzleiste | Nähte getaped | Elastische Ärmelbündchen | Verdeckter Reißverschluss im Futter als Zugang zum Besticken | Polyamidgefütterte Ärmel mit Thermoguard-Kälteschutz-Ausstattung | Kragen mit Fleecefutter | Innenfutter aus 250er Symmetry-Fleece mit Antipilling-Austattung | Reflektierende Paspelierungen an Taschen und Rücken-Saum | Innentasche und zwei tief angesetzte Reißverschluss-Taschen | Gedrucktes Namensetikett (bei allen Größen) | Integrierte Kapuze | 38% recyceltes Außenmaterial und 100% recycelte Isolierung Weitere Informationen: | | Größe: | 176 (36´) | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 195 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |