Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premier Workwear , Men´s Poplin Long Sleeve Shirt , Steel (ca. Pantone Cool Grey 11C) , 43 (17)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premier Workwear , Men´s Poplin Long Sleeve Shirt , Steel (ca. Pantone Cool Grey 11C) , 43 (17)
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000143749
Hersteller:
     Premier Workwear
Herst.-Nr.:
     PR200- 71382
EAN/GTIN:
     5056578008448
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Hemd
Herrenhemd
Offene, spitze Brusttasche links | Pflegeleicht | Lange Ärmel mit Knopfmanschetten | WRAP-Zertifizierung
Weitere Informationen:
Größe:
43 (17)
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
105 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.