Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Independent , Unisex Sherpa Lined Zip Hooded Jacket , Charcoal Heather , Natural ,M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000134883
Hersteller:
     Independent
Herst.-Nr.:
     EXP90SHZ- 68381
EAN/GTIN:
     00846798140609
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke
Vorgewaschenes Baumwoll-Polyester-Gemisch French Terry | Futter aus 100% Polyester-Sherpa-Fleece (160 g/m²) | Oberfaden mit 32 Einzelfäden für hervorragende Bedruckbarkeit und Weichheit | Spaltstich-Doppelnähte | 1x1 Ripp-Strick an Ärmelbündchen und Taillenbund | Flacher Kordelzug mit Nickelspitze im Antik-Look, Ösen und sichtbarer Reißverschluss | Zwei Kordelzüge (1 x DTM und 1 x Natural) | Medientasche und Öse an der Fronttasche | Daumenlöcher an den Ärmelabschlüssen | Twill-Nackenband | Unisex-Passform | Amerikanische Größen, Artikel fällt sehr groß aus | Kein Veredelungszugang
Weitere Informationen:
Größe:
M
Materialzusammensetzung:
70% Baumwolle / 30% Polyester (Charcoal Heather, Black: 55% Baumwolle / 45% Polyester)
Gramatur:
250 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.