Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Independent , Unisex Heavyweight Varsity Zip Hood , Classic Navy , Gunmetal Heather ,3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000134852
Hersteller:
     Independent
Herst.-Nr.:
     IND45UVZ- 68359
EAN/GTIN:
     00846798128638
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke dunkelblau
kapuzenjacke
kapuzenjacke 3 xl
Fleece aus Baumwoll-Polyester-Gemisch | Oberfaden mit 30 Einzelfäden aus Baumwoll-Polyester-Gemisch | Kapuze mit Fleecefutter | Alle Nähte in Spaltstich-Doppelnaht-Ausführung | Twill-Nackenband | 1x1 Jacquard-Ripp an Ärmelabschlüssen und Bund | Rotguss-Ösen | YKK-Nylon-Reißverschluss | Schmale Unisex-Passform | Amerikanische Größen, Artikel fällt sehr groß aus
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester (Charcoal Heather: 55% Baumwolle / 45% Polyester)
Gramatur:
330 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.