Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Independent , Unisex Heavyweight Varsity Zip Hood , Black , Gunmetal Heather ,S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000134826
Hersteller:
     Independent
Herst.-Nr.:
     IND45UVZ- 68333
EAN/GTIN:
     00846798128447
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke schwarz
kapuzenjacke
kapuzenjacke s
Fleece aus Baumwoll-Polyester-Gemisch | Oberfaden mit 30 Einzelfäden aus Baumwoll-Polyester-Gemisch | Kapuze mit Fleecefutter | Alle Nähte in Spaltstich-Doppelnaht-Ausführung | Twill-Nackenband | 1x1 Jacquard-Ripp an Ärmelabschlüssen und Bund | Rotguss-Ösen | YKK-Nylon-Reißverschluss | Schmale Unisex-Passform | Amerikanische Größen, Artikel fällt sehr groß aus
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester (Charcoal Heather: 55% Baumwolle / 45% Polyester)
Gramatur:
330 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.