| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000123989 Herst.-Nr.: 46604- 59064 EAN/GTIN: 3660731238577 |
| |
|
| | |
| 8000 mm Wassersäule | Atmungsaktive Membran | Futtertaft: 100% Polyester | Füllung: 100% Polyester 160gsm | Vollständig wattierte Softshelljacke für Herren | Abnehmbare Kapuze mit Kapuzenschirm, einstellbar mit zwei Zugkordeln mit Stoppern und Klettverschluss | Drei Fronsttaschen mit Reißverschluss | Eine Reißverschluss-Ärmeltasche | Eine Reißverschluss-Innentasche | Eine Mesh-Innentasche | Verstellbare Ärmelbündchen mit Klett-Patte und inneren Stretch-Bündchen | Elastischer Kordelzug am Bund Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Materialzusammensetzung: | 94% Polyester / 6% Elasthan, Futter und Wattierung: 100% Polyester | Gramatur: | 340 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |