Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Women´s Polo Shirt Pasadena , Royal Blue 241 , Neon Coral ,XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOL´S , Women´s Polo Shirt Pasadena , Royal Blue 241 , Neon Coral ,XL
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000122262
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     00578- 57871
EAN/GTIN:
     3660731260066
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
100% Ringspinn-Baumwolle | Ärmelbündchen und Kragen aus 1x1 Ripp | Verstärkendes Nackenband | Kurzen Ärmel | Kontrast-Streifen an Kragen und Ärmelbündchen | Knopfleiste mit drei Ton-in-Ton Knöpfen | Passgenauer Schnitt | Geschnitten und genäht | Seitenschlitze | Ersatzknopf an der Innennaht
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle (Grey Melange/Orange, Grey/Navy: 85% Baumwolle / 15% Viskose)
Gramatur:
200 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.