Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOL´S , Kids´ Round Collar T-Shirt Regent Fit , Royal Blue 241 , 4 Jahre (96/104)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SOL´S , Kids´ Round Collar T-Shirt Regent Fit , Royal Blue 241 , 4 Jahre (96/104)
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000115284
Hersteller:
     SOL'S
Herst.-Nr.:
     01183- 53455
EAN/GTIN:
     3660731176855
Suchbegriffe:
Kinder-Shirt
Kinder-T-Shirts
Kindershirt
kinder-t-shirts blau
Halbgekämmte Ringspun-Baumwolle | Necktape | Ripp-Strick-Ausschnitt mit Elasthan | Kurzen Ärmel | Geschnitten und genäht
Weitere Informationen:
Größe:
4 Jahre (96/104)
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle (Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Viskose), (Charcoal Melange, Heather Denim, Heather Oxblood, Heather Khaki: 60% Baumwolle / 40% Polyester)
Gramatur:
150 g/m²
Weitere Suchbegriffe: kinder shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.