| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000081830 Herst.-Nr.: JH052- 40462 EAN/GTIN: 5055950420878 |
| |
|
| | |
| Ringgesponnene Baumwolle | Standard-Passform | Kapuzen-Sweat-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss | Moderne Seiteneinsätze | Verdeckter YKK-Reißverschluss aus Messing | Overlock-Ziernähte überall | Doppellagige Kapuze mit Innenseite aus strukturiertem Stoff in Heather Grey | Weiße, breite, flache Zugkordel an der Kapuze | Kängurutaschen | Tief gerippte Bündchen und Saum | Gebürstetes Innenvlies | 100% Baumwollobermaterial | Abreißetikett Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Charcoal (Heather): 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Heather Grey: 75% Baumwolle / 25% Polyester) | Gramatur: | 400 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |