Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Just Hoods , Kids´ Zoodie , Hawaiian Blue , 3/4 (XS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000081741
Hersteller:
     Just Hoods
Herst.-Nr.:
     JH050J- 40377
EAN/GTIN:
     5055950449299
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke dunkelblau
kapuzenjacke
kapuzenjacke 170
Ringgesponnene Baumwolle | Standard-Passform | Kapuzen-Sweat-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss | Verdeckter YKK-Reißverschluss aus demselben Material | Zwillingsnadelstich-Detail | Doppellagige Kapuze | Kängurutaschen | Gebürstetes Innenvlies | Gerippte Ärmelabschlüsse und Saum | Keine Kordelzüge | 100% Baumwollobermaterial | Abreißetikett
Weitere Informationen:
Größe:
3/4 (XS)
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester (Heather Grey: 75% Baumwolle / 25% Polyester)
Gramatur:
280 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.