| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000081656 Herst.-Nr.: JH050- 40227 EAN/GTIN: 5055950420168 |
| |
|
| | |
| Ringgesponnene Baumwolle | Standard-Passform | Kapuzen-Sweat-Jacke mit durchgehendem Reißverschluss | Verdeckter YKK-Reißverschluss aus demselben Material | Doppellagige Kapuze | Runde Kordelzüge | Kängurutaschen | Gebürstetes Innenvlies | Gerippte Ärmelabschlüsse und Saum | Zwillingsnadelstich-Detail | 100% Baumwollobermaterial | Abreißetikett Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Charcoal (Heather): 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Heather Grey: 75% Baumwolle / 25% Polyester), (Black Smoke: 70% Baumwolle / 30% Polyester) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| |