| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000080851 Herst.-Nr.: JH030- 54589 EAN/GTIN: 5055950413702 |
| |
|
| | |
| Sweater mit Rundhalsausschnitt | Eingesetzte Ärmel | Nackenband | Gebürstetes Innenvlies | Einfaches Abreißetikett | Doppelnaht-Details | Kragen, Ärmelbündchen und Saum gerippt | Weiches Baumwollgewebe sorgt für eine ideale Druckoberfläche | Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)-zertifizierte Produktion Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Charcoal (Heather), Graphite Heather: 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Heather Grey: 75% Baumwolle / 25% Polyester), (Black Smoke: 70% Baumwolle / 30% Polyester) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |