| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000080624 Herst.-Nr.: JH020- 39245 EAN/GTIN: 5055950410336 |
| |
|
| | |
| Ringgesponnene Baumwolle | Bequeme Passform | Schwerer Kapuzenpulli | Doppellagige Kapuze mit drei Segmenten | Daumenlöcher an Ärmelbündchen | Flache Zugkordeln | Kängurutasche | Versteckte MP3- / Smartphone-Tasche innerhalb der Kängurutasche mit kleiner Öffnung für Kopfhörer | Versteckte Kopfhörer-Schlaufen | Einsatz mit V-Ausschnitt | Aufhänger im Nacken | Halbmondpasse im Nacken | Gebürstetes Innenvlies | Gerippte Ärmelabschlüsse und Saum | Zwillingsnadelstich-Detail | 100% Baumwollobermaterial | Abreißetikett Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 70% Baumwolle / 30% Polyester (Charcoal (Heather): 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Heather Grey: 65% Baumwolle / 35% Polyester) | Gramatur: | 330 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |