| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000079105 Herst.-Nr.: JH001- 52605 EAN/GTIN: 5055950401808 |
| |
|
| | |
| Weiches Baumwollgewebe sorgt für eine ideale Druckoberfläche | Kängurutasche | Doppelnaht-Details | Gebürsteter Innenfleece | Doppellagige Kapuze | Zugbänder in gleicher Farbe | Gerippte Bündchen und Saum | Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP)-zertifizierte Produktion | Einfaches Abreißetikett Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Smoke Farben: 70% Baumwolle / 30% Polyester), (Charcoal (Heather), Graphite Heather: 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Heather Grey: 75% Baumwolle / 25% Polyester) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |