| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000067831 Herst.-Nr.: 64000- 30695 EAN/GTIN: 1200103087413 |
| |
|
| | |
| Hergestellt aus unserem weichen, ringgesponnenen Baumwollmischgewebe | Softstyle mit hoher Maschendichte für eine glatte Druckoberfläche, ideal für DTG-Druck | Ohne Steppnähte, schmale Passform, Ripp-Kragen | Nacken- und Schulterband für hohen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit | Moderner, klassischer Schnitt, ohne Seitennähte | Leistungsstarkes schwarzes Abreißetikett Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Antique Cherry Red, Antique Sapphire, Sport Grey: 90% Baumwolle / 10% Polyester), (Graphite Heather: 50% Baumwolle / 50% Polyester), (Heather Farben: 65% Polyester / 35% Baumwolle) | Gramatur: | 153 g/m² (White: 144 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |