| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000067245 Herst.-Nr.: 5000- 30108 EAN/GTIN: 1200103060614 |
| |
|
| | |
| Mittelschwerer Stoff | Ohne Steppnähte, klassische Passform, Ripp-Kragen | Nacken- und Schulterband für hohen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit | Klassischer Schnitt, ohne Seitennähte | Leistungsstarkes Abreißetikett Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Ash Grey: 99% Baumwolle / 1% Polyester), (Antique Cherry Red, Antique Irish Green, Antique Jade Dome, Antique Orange, Antique Sapphire, Sport Grey: 90% Baumwolle / 10% Polyester), (Blackberry, Dark Heather, Lilac, Midnight, Russet, Sunset, Tweed, Heather Sapphire, Safety Pink, Graphite Heather: 50% Baumwolle / 50% Polyester) | Gramatur: | 180 g/m² (White: 170 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |