| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000066262 Herst.-Nr.: 2400- 29943 EAN/GTIN: 1200103054057 |
| |
|
| | |
| Unisex | Ultra Cotton bietet Struktur und Strapazierfähigkeit | Schwerer Stoff | Ohne Steppnähte, klassische Passform, Ripp-Kragen | Nacken- und Schulterband für hohen Tragekomfort und Strapazierfähigkeit | Gerippte Ärmelbündchen | Klassischer Schnitt, ohne Seitennähte – Seitennaht bei den Größen 2XL-4XL in den Farben Weiß, Schwarz und Navy | Leistungsstarkes Abreißetikett Weitere Informationen: | | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Ash Grey: 99% Baumwolle / 1% Polyester), (Sport Grey: 90% Baumwolle / 10% Polyester), (Dark Heather, Safety Green, Safety Orange: 50% Baumwolle / 50% Polyester) | Gramatur: | 203 g/m² (White: 193 g/m²) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |