Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gildan , DryBlend® Adult Crewneck Sweatshirt , Ash (Heather) , L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000064669
Hersteller:
     Gildan
Herst.-Nr.:
     12000- 43985
EAN/GTIN:
     1200103067576
Suchbegriffe:
Unisex-Sweatshirt
unisex-sweatshirt grau
unisex sweatshirt
Unisex | Mittelschweres Material mit DryBlend®-Technologie | 2-fädiges, mittelschweres Fleece | Ripp 1x1 cm mit Elasthan für mehr Stretch und Stabilität | Klassischer Schnitt, ohne Seitennähte | Leistungsstarkes Abreißetikett
Weitere Informationen:
Größe:
L
Materialzusammensetzung:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gramatur:
305 g/m² (White: 287 g/m²)
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirts & -jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.