Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exner , Schürze 100 x 100 cm , Silver Grey , 100 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000054772
Hersteller:
     Exner
Herst.-Nr.:
     10320- 26043
EAN/GTIN:
     4045407004837
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Schürze mit durchgehendem Stoffband | Farbe Black: Industriewäsche geeignet (bis 75 °C) | Andere Farben waschbar bis 60 °C
Weitere Informationen:
Größe:
100 x 100 cm
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
220 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.