Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elevate Life , Ladies´ Langley Softshell Jacket , Black , XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000054387
Hersteller:
     Elevate Life
Herst.-Nr.:
     39312- 25935
EAN/GTIN:
     8713159128359
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Stoppern | Umgekehrte Reißverschlüsse vorne mittig und an den Seitentaschen | Verstellbare Bündchen mit Lasche und Klettverschluss | 4-Wege-Stretch | Wasserdicht 5.000 mm | Winddicht 3.000 mm atmungsaktiv | Easy Grip Reißverschluss-Anhänger (inkl. zweitem Set in anthrazit) | Gewebe aus 90% Polyester und 10% Elasthan, eingefasst mit Microfleece aus 100% Polyester | Passform Regular
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Materialzusammensetzung:
90% Polyester / 10% Elasthan
Gramatur:
300 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,48*
€ 106,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,18*
€ 102,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.