Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Promodoro , Men´s Hoody Jacket 80/20 , Sports Grey (Heather) , S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000052126
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     5182- 23236
EAN/GTIN:
     4250484275302
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
kapuzenjacke herren grau
kapuzenjacke
kapuzenjacken herren
Durchgehender und verdeckter Metall-Reißverschluss | Doppellagige Kapuze | Kängurutaschen | Elasthan-Bündchen an Ärmeln und Saum | Molton-Brushed | 80% gekämmte Baumwolle / 20% Polyester (Sports Grey: 75% gekämmte Baumwolle / 17% Polyester / 8% Viskose)
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester (Sports Grey: 75% Baumwolle / 17% Polyester / 8% Viskose)
Gramatur:
320 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.