| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000050713 Herst.-Nr.: 4005F- 22066 EAN/GTIN: 4250484293382 |
| |
|
| | |
| Hochwertig verarbeitete Knopfleiste mit drei Knöpfen Ton-in-Ton | Seitliche Schlitze | Leicht taillliert | Baumwoll-Piqué | Gekämmte Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Sports Grey: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Ash: 99% Baumwolle / 1% Polyester) | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,71* | € 20,20* | | | | Lager 95JCC | | | | | | € 5,99* | ab € 14,45* | € 20,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 95JCC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 95JCC | | Versand: Lager 95JCC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 95JCC | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|