| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000044259 Herst.-Nr.: 3719- 19577 EAN/GTIN: 00884913304802 |
| |
|
| | |
| Gekämmte und ringgesponnene Airlume-Baumwolle | Eingesetzte Ärmel | Kangorootasche | Kontrastfarbenes Zugband in Weiß | Mit Seitennaht | Unisex | Für den Einzelhandel geeignet | Bündchen und Taillenbund gerippt Weitere Informationen: | | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 52% Baumwolle / 48% Polyester (DTG Farben: Außen: 100% Baumwolle, Innen: 70% Polyester / 30% Baumwolle) | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, herren-pullover blau l, herren pullover, herrenpullover blau |
| | |
| |