Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG Workwear , Men´s Terni Trousers , Raven , 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000041719
Hersteller:
     CG Workwear
Herst.-Nr.:
     81001-06- 16851
EAN/GTIN:
     4250762209234
Suchbegriffe:
Herrenhose
Herrenhosen
herrenhose schwarz gr. 54
herrenhose schwarz
Gerade geschnitten | Zwei Taschen vorne mit diagonaler Öffnung | Mit Knopf und Reißverschluss | Bund (ca. 3,5 cm breit) mit Gürtelschlaufen | Strapazierfähig | Waschecht | Bügelleicht | Bis 95°C waschbar | Industriewäsche- und finishertauglich | Zwei aufgesetzte Gesäßtaschen | Made in Germany
Weitere Informationen:
Größe:
54
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 32% Baumwolle / 3% Elastolefin
Gramatur:
215 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herrenhosen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.